Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23NY34 Vetoliitin 1-3/4 - 5-7/8 tuuman leveys | AB7KKR

WESTWARD 23NY34 vetoliitin 1-3/4 - 5-7/8 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AB7KKR Malli: 23NY34

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitteen vetäminen
Levitä1-3 / 4 - 5-7 / 8 tuumaa
Kierteen koko5. - 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.953
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23NY34 vetoliitin 1-3/4 - 5-7/8 tuuman leveys
€117.32 / yksikkö