Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23KX42 liukuva vasaranvetoteline 6 tuuman pituus | AB7HFE

WESTWARD 23KX42 liukuvasaran vetokiinnike, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7HFE Malli: 23KX42

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta vasaran vetimen kiinnitys
Kokonaispituus6"
Kierteen koko5 / 8-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23KX42 liukuvasaran vetokiinnike, pituus 6 tuumaa
€22.23 / yksikkö