WESTWARD 22XP94 -kannettava ketjusuoja 1/8 - 6 tuumaa 35 tuuman korkeus | AB7GBW

WESTWARD 22XP94 Kannettava ketjuruuvi, 1/8 - 6 tuumaa 35 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AB7GBW Malli: 22XP94

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€587.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ketjupisara
Jalan tyyppiTaitto
MateriaaliPallografiittivalurauta työpinta, karkaistut teräsleuat, putkimaiset teräsjalat
Maks. Jalkojen levitys52 "
Kokonaiskorkeus35 "
Putken kapasiteetti1/8 - 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.375
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP94 Kannettava ketjuruuvi, 1/8 - 6 tuumaa 35 tuumaa korkeus
€587.69 / yksikkö