Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22XP84 putken kierrepää Oikea Npt 1 In | AB7GBK

WESTWARD 22XP84 putken kierrepää Oikea Npt 1 in

Varastossa
Tuote: AB7GBK Malli: 22XP84

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen langoitinpää
Die materiaali / tyyppiHigh Speed ​​Steel
Nimellinen putki / putki1 "-11-1 / 2 TPI
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljy pään läpi (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP84 putken kierrepää Oikea Npt 1 in
€35.27 / yksikkö