Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22XP41 -kaapelisyöttölaite 13-3 / 4 x 7-1 / 2 x 4-5 / 16-tuumainen teräs | AB7FZV

WESTWARD 22XP41 kaapelinsyöttölaite 13-3/4 x 7-1/2 x 4-5/16 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AB7FZV Malli: 22XP41

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen syöttö
Koko13-3/4 x 7-1/2 x 4-5/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WESTWARD 49U741 automaattisyöttökokoonpano 4-11 / 16 x 11 x 9-1 / 8in | AD6RJG 49U7414-11 / 16 "x 11" x 9-1 / 8 "€341.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP41 kaapelinsyöttölaite 13-3/4 x 7-1/2 x 4-5/16 tuumaa terästä
€123.60 / yksikkö