Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22XP04 Vetolaatikosto musta avoin PVC 16-1 / 2 x 157 in | AB7FZL

WESTWARD 22XP04 Vetolaatikko Musta avoin PVC 16-1/2 x 157 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7FZL Malli: 22XP04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalulaatikon vuorausrulla
VäriMusta
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus157 "
MateriaaliPVC
KuvioAvoin kuto
Paksuus1 / 8 "
Leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
WESTWARD 22XP05 laatikkopaperi musta avoin PVC 22-1 / 2 x 115 tuumaa | AB7FZM 22 XP05115 "22.5 "€47.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP04 Vetolaatikko Musta avoin PVC 16-1/2 x 157 tuumaa
€41.80 / yksikkö