Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12601.031.0001 Hex Locknut Carbon Steel 5/16-18, 100PK | AB8UDQ 29DM57

APPROVED VENDOR U12601.031.0001 kuusiolukkomutteri hiiliteräs 5/16-18, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8UDQ Malli: U12601.031.0001Ristiviite: 29DM57 / 42JT74

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€18.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka2
Korkeus0.359 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB68 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas nailonlisällä
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9724
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12601.031.0001 kuusiolukkomutteri hiiliteräs 5/16-18, 100PK
€18.77 /pakkaus