Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 770BXTZ-625 Digital 3-Point Inside Micrometer, 0.5 Inch To 0.625 In/12.5 mm To 16 mm Range, Ip65 | CU4MZQ 53VE47

STARRETT 770BXTZ-625 digitaalinen 3-pisteinen sisämikrometri, 0.5 - 0.625 tuumaa / 12.5 mm - 16 mm, Ip65

Varastossa
Tuote: CU4MZQ Malli: 770BXTZ-625Ristiviite: 53VE47
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
€2,649.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin sisällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STARRETT 770BXTZ-100 digitaalinen 2-pisteinen sisämikrometri, 0.08 tuumasta 0.1 tuumaan / 2 mm - 2.5 mm, Ip65 | CU4MZG 53VE30 770BXTZ-100€3,816.16
STARRETT 770BXTZ-120 digitaalinen 2-pisteinen sisämikrometri, 0.1 - 0.12 tuumaa / 2.5 mm - 3 mm, Ip65 | CU4MZH 53VE33 770BXTZ-120€3,816.16
STARRETT 770BXTZ-160 digitaalinen 2-pisteinen sisämikrometri, 0.12 tuumasta 0.16 tuumaan / 3 mm - 4 mm, Ip65 | CU4MZJ 53VE35 770BXTZ-160€3,816.16
STARRETT 770BXTZ-200 digitaalinen 2-pisteinen sisämikrometri, 0.16 tuumasta 0.2 tuumaan / 4 mm - 5 mm, Ip65 | CU4MZK 53VE37 770BXTZ-200€3,816.16
STARRETT 770BXTZ-250 digitaalinen 2-pisteinen sisämikrometri, 0.2 tuumasta 0.25 tuumaan / 5 mm - 6 mm, Ip65 | CU4MZL 53VE38 770BXTZ-250€3,816.16
STARRETT 770BXTZ-312 digitaalinen 3-pisteinen sisämikrometri, 0.25 tuumasta 0.3125 tuumaan / 6 mm - 8 mm, Ip65 | CU4MZM 53VE40 770BXTZ-312€2,075.60
STARRETT 770BXTZ-375 digitaalinen 3-pisteinen sisämikrometri, 0.3125 tuumasta 0.375 tuumaan / 8 mm - 10 mm, Ip65 | CU4MZN 53VE42 770BXTZ-375€2,410.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 770BXTZ-625 digitaalinen 3-pisteinen sisämikrometri, 0.5 - 0.625 tuumaa / 12.5 mm - 16 mm, Ip65
€2,649.11 / yksikkö