Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22UV14 Litteä taltta SDS L 12 tuuman leveys 1 tuuma | AB7FFH

WESTWARD 22UV14 litteä taltta Sds Max L 12 tuumaa leveys 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7FFH Malli: 22UV14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä taltta
Terän leveys1"
Pituus12 "
Kokonaispituus12 "
Varren pituus4.5 "
Varren koko23 / 32 "
Varren tyyppiSDS Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
WESTWARD 22UV15 litteä taltta SDS L 18 tuuman leveys 1 tuuma | AB7FFJ 22UV1518 "18 "€11.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22UV14 litteä taltta Sds Max L 12 tuumaa leveys 1 tuumaa
€8.75 / yksikkö