WESTWARD 22RN98 Hitsauspeitelevy 3.16 jalkaa Leveys 150 jalkaa | AB6YKG

WESTWARD 22RN98 Hitsaushuoparulla 3.16 jalkaa leveys 150 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6YKG Malli: 22RN98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€683.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspeittotela
VäriLohi
Korkeus3.2ft.
MateriaaliAkryylipäällystetty lasikuitu
Materiaalin paino16 unssia / neliö yd.
Paksuus0.02 "
Leveys150ft.
Grommetilla / Ilman läpivientiäIlman läpivientejä
Kestää lämpötilaa.1000-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.5025
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliPaksuusHinta
WESTWARD 22RN99 Hitsauspeitelevy 5 jalkaa leveys 150 jalkaa ruskea | AB6YKH 22RN99Rusketus5ft.Lasikuitu0.03 "€1,593.62
WESTWARD 22RP01 Hitsaushuoparulla, leveys 150 jalkaa, punainen | AB6YKJ 22RP01punainen3ft.Pii Lasikuitu0.04 "€1,530.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22RN98 Hitsaushuoparulla 3.16 jalkaa leveys 150 jalkaa
€683.17 / yksikkö