Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22N848 Siirtoreiäsarja A - Z 26 kpl | AB6WRR

WESTWARD 22N848 Siirtorei'ityssarja A–Z 26 kpl

Varastossa
Tuote: AB6WRR Malli: 22N848

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrä rei'ityssarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.088
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 22N847 Siirtoreiäsarja 1 - 13 mm 25 kpl | AB6WRQ 22N847€52.05
WESTWARD 22N849 Siirtoreiäsarja 3/32 - 17/32 tuumaa 28kpl | AB6WRT 22N849€42.30
WESTWARD 22N850 Siirtoreiäsarja 1/2 - 1 tuumaa 33 kpl | AB6WRU 22N850€190.29
WESTWARD 22N851 Siirtoreiäsarja # 1 - # 60 60 kpl | AB6WRV 22N851€81.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22N848 Siirtorei'ityssarja A–Z 26 kpl
€59.27 / yksikkö