Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22N804 siirtorei'itys 11/32 tuuman kärki 4-7/8 tuumaa pituus | AB6WPU

WESTWARD 22N804 siirtorei'itys, 11/32 tuuman kärki, 4-7/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB6WPU Malli: 22N804

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrä rei'itys
rakentaminen1045 Steel
MalliTarkkuusmaadoitus
Pituus4.875 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkaistu kärki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 22N787 Siirtoreiät 3/32 tuuman kärki 4-7 / 8 tuuman pituus | AB6WPB 22N7873 / 32 "€1.71
WESTWARD 22N788 Siirtoreiät 7/64 tuuman kärki 4-7 / 8 tuuman pituus | AB6WPC 22N7887 / 64 "€1.71
WESTWARD 22N789 Siirtorei'itys 1/8 tuuman kärki 4-7 / 8 tuuman pituus | AB6WPD 22N7891 / 8 "€1.67
WESTWARD 22N790 Siirtoreiät 9/64 tuuman kärki 4-7 / 8 tuuman pituus | AB6WPE 22N7909 / 64 "€1.71
WESTWARD 22N791 Siirtoreiät 5/32 tuuman kärki 4-7 / 8 tuuman pituus | AB6WPF 22N7915 / 32 "€1.71
WESTWARD 22N792 siirtorei'itys 11/64 tuuman kärki 4-7 / 8 tuuman pituus | AB6WPG 22N79211 / 64 "€1.71
WESTWARD 22N793 Siirtoreiät 3/16 tuuman kärki 4-7 / 8 tuuman pituus | AB6WPH 22N7933 / 16 "€1.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22N804 siirtorei'itys, 11/32 tuuman kärki, 4-7/8 tuuman pituus
€2.57 / yksikkö