Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 21WL75 iskuruuvisovitin 3/4 käyttöinen 2-1 / 4 L | AB6LAW

WESTWARD 21WL75 iskupistorasovitin 3/4 Drive 2-1/4 L

Varastossa
Tuote: AB6LAW Malli: 21WL75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskutulosovitin
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNaisten aukio
Suorittaa loppuunfosfaatti
Palojen lukumäärä1
Lähtöaseman koko1 / 2 "
Lähtöaseman tyyppiMiesaukio
Kokonaispituus2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
WESTWARD 21WL74 iskupistorasian sovitin 3/4 x 1 tuuman asema | AB6LAV 21WL743/4 "naaras x 1" uros2 15 / 32 "€22.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21WL75 iskupistorasovitin 3/4 Drive 2-1/4 L
€33.05 / yksikkö