TANIS BRUSHES FPH410060 Muovinen pidike 60 tuuman kokonaispituus 180 astetta | AF7MED 21YC77

TANIS BRUSHES FPH410060 muovipidike 60 tuuman kokonaispituus 180 astetta

Tuote: AF7MED Malli: FPH410060Ristiviite: 21YC77
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€29.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovipidike
Kokonaispituus60 "
Profiili180 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi9603500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TANIS BRUSHES FPH420060 Muovinen pidike 60 tuuman kokonaispituus 90 astetta | AF7MEG 21YC80 FPH420060€35.08
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES FPH430060 Muovinen pidike 60 tuuman kokonaispituus Clip 90 | AF7MEK 21YC83 FPH430060€36.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES FPH410060 muovipidike 60 tuuman kokonaispituus 180 astetta
€29.39 / yksikkö