WESTWARD 21LP34 taitettava mittapyörä 12 tuumaa 9999 jalkaa 11 tuumaa | AB6GLG

WESTWARD 21LP34 taitettava mittapyörä 12 tuumaa 9999 jalkaa 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6GLG Malli: 21LP34

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€113.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava mittauspyörä
Värisininen
Syvyys6"
ToimintoNollaa laskurin painike
Kahva laajennettu L40-15 / 16 "
Pituus23 1 / 64 "
MateriaaliABS-runko, PU-rengas
mittausalue9999 ', 11 "
Mittayksikötft., sisään.
Nettopaino4.2 lb
AsiakirjatPituus
Tyyppispoked
Pyörän ympärysmitta3.3 ft.
Pyörän halkaisija12 11 / 16 "
Leveys12 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9845
Laivan korkeus (cm)57.91
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21LP34 taitettava mittapyörä 12 tuumaa 9999 jalkaa 11 tuumaa
€113.14 / yksikkö