Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 21EM39 Alumiininen tippakaukalo 11 1/4 tuumaa | AB6GBE

WESTWARD 21EM39 Alumiininen tippakaukalo 11 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6GBE Malli: 21EM39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskekaukalo
rakentaminenAlumiini
Korkeus3 1 / 3 "
Pituus11.25 "
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.008
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu käytettäväksi pohjana rummun annostelun aikana ja ylivuotoisen materiaalin tyhjentämiseksi takaisin rumpuun
    • Ominaisuus on valettu alumiinirakenne ja 2 tuuman sisä- ja ulkokierteet, jotka sopivat kaikkiin samankokoisiin pumppuihin
    • Sisältää siivilän, seulan ja 2 tuuman tulppadapterin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21EM39 Alumiininen tippakaukalo 11 1/4 tuumaa
€104.79 / yksikkö