Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 21EM05 Slim Coupler 1/8 tuuman Npt F | AB6FZT

WESTWARD 21EM05 Ohut liitin 1/8 tuuman Npt F

Varastossa
Tuote: AB6FZT Malli: 21EM05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-leukainen rasvakytkin
VäriValkoinen
Tuloaukko1/8 "NPT (F)
MateriaaliTeräs, nitriilikumi
Max. Paine10,000 psi
Kokonaisdia.0.54 "
Tyyppi3 leuka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21EM05 Ohut liitin 1/8 tuuman Npt F
€8.51 / yksikkö