Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 20XA15 kuusiokolo 3/8 tuuman vääntiön koko 7 mm: n kuulakuusi | AG9MHX

WESTWARD 20XA15 kantapää 3/8 tuuman vetokoko 7 mm kuulakuusio

Varastossa
Tuote: AG9MHX Malli: 20XA15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Bit tyyliPallo Hex
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunkromi
Terän pituus (tuumaa)63 / 64 "
MateriaaliS2 teräs, kromivanadiini
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus1.75 "
SAE tai metrinenmetrinen
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko7mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)4.5
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 20XA17 -holkkiterä 3/8 tuuman aseman koko 9 mm: n pallokuusiokanta AG9MHZ 20XA171 31 / 32 "9mm€11.68
WESTWARD 20XA23 kuusiokolo 3/8 tuuman vääntiön koko 7 mm: n kuulakuusi | AG9MJF 20XA235 29 / 32 "7mm€13.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20XA15 kantapää 3/8 tuuman vetokoko 7 mm kuulakuusio
€1.01 / yksikkö