Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 20KY42 -reititin Bit-seosteräs / karbidi 1-1 / 4 tuumaa | AF6VTV

WESTWARD 20KY42 jyrsinterä seosteräs/karbidi 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6VTV Malli: 20KY42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReitittimen bitti
Kulma90 Tutkinnot
Laakeri Dia. (Sisään.)1/16
Leikkausdia.1-1 / 4 "
Leikkauspituus15 / 16 "
Leikkauksen syvyys5/16 tuumaa
Huilun pituus15 / 16 "
MateriaaliSeosteräs / karbidi
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus3"
Säde5 / 32 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1 11 / 16 "
AlaluokkaReitittimen bitit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)3.61
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.61
HS-koodi8207703040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSädeVarren pituusHinta
WESTWARD 20KY41 Jyrsinterä Teräs/karbidi 1-1/4 tuumaa | AF6VTU 20 KY411 / 4 "1.625 "€90.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20KY42 jyrsinterä seosteräs/karbidi 1-1/4 tuumaa
€100.71 / yksikkö