Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 20KP41 letkuliitin naaras messinki 100 psi | AG9HMH

WESTWARD 20KP41 letkuliitin naaras messinki 100 psi

Varastossa
Tuote: AG9HMH Malli: 20KP41

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€13.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkuliitin
Yhteys3/4 "MHT
Kytkimen kuvausNainen
MateriaaliMessinki
Max. Paine100 psi
Käyttölämpötila alue100-astetta F
Käytä3/4 "ID puutarhaletku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)7.01
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kuvausKäytäHinta
WESTWARD 20KP36 Letkuliitin Uros Messinki 100 psi | AG9HMC 20 KP36Mies1/2 "ID puutarhaletku€12.35
WESTWARD 20KP37 Letkuliitin uros messinki 100 psi | AG9HMD 20 KP37Mies5/8 "ID puutarhaletku€14.14
WESTWARD 20KP38 Letkuliitin Uros Messinki 100 psi | AG9HME 20 KP38Mies3/4 "ID puutarhaletku€14.14
WESTWARD 20KP39 letkuliitin naaras messinki 100 psi | AG9HMF 20 KP39Nainen1/2 "ID puutarhaletku€15.38
WESTWARD 20KP40 Letkuliitin naaras messinki 100 psi | AG9HMG 20 KP40Nainen5/8 "ID puutarhaletku€17.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20KP41 letkuliitin naaras messinki 100 psi
€13.99 / yksikkö