Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 20HX52 Kuusiokoloruuvi 3/4 tuuman asema 17 mm | AF6TVN

WESTWARD 20HX52 Hex Iskukanta 3/4 tuuman veto 17mm

Varastossa
Tuote: AF6TVN Malli: 20HX52

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-iskuhylsy
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
MateriaaliCr-Mo-teräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus3.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko17mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)4.39
Laivan leveys (cm)4.39
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WESTWARD 20HX51 Kuusiokoloruuvi 3/4 tuuman asema 14 mm | AF6TVM 20HX5114mm€32.22
WESTWARD 20HX53 Kuusiokoloruuvi 3/4 tuuman asema 19mm | AF6TVP 20HX5319mm€35.70
WESTWARD 20HX54 Kuusiokoloruuvi 3/4 tuuman asema 22mm | AF6TVQ 20HX5422mm€37.49
WESTWARD 20HX55 Kuusiokoloruuvi 3/4-tuumainen 24 mm | AF6TVR 20HX5524mm€35.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20HX52 Hex Iskukanta 3/4 tuuman veto 17mm
€35.44 / yksikkö