Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1YMH3 Nokka-akselin pidätinsarja Hihnapyörä / tuulettimen kytkin | AB4LAB

WESTWARD 1YMH3 Nokka-akselin pidikesarja Hihnapyörä/tuulettimen kytkin

Varastossa
Tuote: AB4LAB Malli: 1YMH3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversaali hihnapyörän pidike ja tuulettimen kytkin
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä11
Koko21 "
TyyppiNokka-akselin pidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YMH3 Nokka-akselin pidikesarja Hihnapyörä/tuulettimen kytkin
€58.56 / yksikkö