Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1YEU2-CASTER Pyörän musta 3 tuuman | AH9YGT 45T177

WESTWARD 1YEU2-CASTER Pyörä, musta 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9YGT Malli: 1YEU2-CASTERRistiviite: 45T177

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörä, musta, 3 "
Sopii tuotemerkkiinLänteen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YEU2-CASTER Pyörä, musta 3 tuumaa
€12.11 / yksikkö