Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1YAY5 -invertterikaapeli 400 W: n invertteri | AB4HJQ

WESTWARD 1YAY5 invertterikaapeli 400 W invertteri

Varastossa
Tuote: AB4HJQ Malli: 1YAY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInvertterikaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 1YAY2 -invertterikaapeli 75 W-200 W -invertteri | AB4HJM 1VV2€13.43
WESTWARD 1YAY7 Invertterikaapeli 800 W invertteri | AB4HJT 1VV7€68.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YAY5 invertterikaapeli 400 W invertteri
€7.72 / yksikkö