Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1YAY1 Power Inverter 85w | AB4HJL

WESTWARD 1YAY1 tehoinvertteri 85w

Varastossa
Tuote: AB4HJL Malli: 1YAY1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInvertteri
Kotelon materiaaliPolymeeri
YhteysPistorasia
Syvyys5"
Korkeus1.47 "
Tulojännite13.8 VDC
MateriaaliPolymeeri
Myyntipisteiden lukumäärä1
Pistorasian tyyppiStandardi 3-napainen ulostulo
Lähtöjännite120 VAC
Lähtöteho85
Huippulähtöteho170W
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8504409570
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YAY1 tehoinvertteri 85w
€4.52 / yksikkö