WESTWARD 1VW34 -jalustajalusta | AB3XQE

WESTWARD 1VW34 jalusta

Varastossa
Tuote: AB3XQE Malli: 1VW34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€201.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkolmijalka jalusta
Pohjan koko5-1/4 x 1-1/2"
Nostokyky2 sävyinen.
Nostokorkeus max.75.75 "
Nostokorkeus min.66.5 "
TyyppiUnderhoist

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VW34 jalusta
€201.06 / yksikkö