Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1VUA3 -tarkistussarja 6 1 / 4-25 tuumaa 6 kpl | AB3XMG

WESTWARD 1VUA3 tarkastussarja 6 1/4-25 tuumaa 6 kpl

Varastossa
Tuote: AB3XMG Malli: 1VUA3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastuspeilipakkaus
Kahvan tyyppiPehmeä muovikahva
Pituus7 1/2 "- 26 1/2"
Palojen lukumäärä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VUA3 tarkastussarja 6 1/4-25 tuumaa 6 kpl
€11.47 / yksikkö