Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1VUA2 -tarkastuspeili 7 1/2 - 26 tuumaa | AB3XMF

WESTWARD 1VUA2-tarkastuspeili 7 1/2 - 26 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB3XMF Malli: 1VUA2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarkastus Mirror
Kahvan tyyppiPehmeä muovikahva
Peilin koko (tuumaa)1-3/4 x 2-1/2
Shapepitkulainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPituusMateriaaliAkselin materiaaliShapeTyyppiHinta
WESTWARD 1VTX8 -tarkastuspeili 6 1/2 - 30 tuumaa | AB3XGL 1VTX8-11 "- 30"--pitkulainen-€19.45
WESTWARD 1VTY6 -tarkastuspeili 10-1 / 4 tuuman pituus pyöreä | AB3XGU 1VTY6Grip syövytetty sauvan runkoon10.25 "--Pyöreä-€14.54
WESTWARD 1VTY7 -tarkastuspeili 10 1/2 - 19 3/4 tuuman pituus | AB3XGV 1VTY7-10 1/2 "- 19 3/4"--Pyöreä-€17.97
WESTWARD 1VTY8 -tarkastuspeili 912in L soikea muoto | AB3XGW 1VTY8-12 "-Grip syövytetty sauvan runkoonSoikea-€7.14
WESTWARD 1VTY9 Tarkastuspeili 9-18 1/2 tuuman pituus | AB3XGX 1VTY9-14 "- 18 1/2"--pitkulainen-€20.23
WESTWARD 1VTZ1 tarkastuspeili 11 1/2 tuuman pituinen suorakulmio | AB3XGY 1VTZ1Metalli8 13 / 16 "LasiRuostumaton teräsSuorakulmainenPohjan kanssa€60.41
WESTWARD 1VUA8 -tarkastuspeili 7 5/8 - 28 tuumaa | AB3XMM 1VUA8ABS tyynykahvalla7 5/8 "- 28 3/4"Läpinäkyvä nailonpolymeeriRuostumaton teräsPyöreäTeleskooppi€36.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VUA2-tarkastuspeili 7 1/2 - 26 tuuman pituus
€13.09 / yksikkö