Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKL7 - kielen ja uran pihdit 6 5/8 tuuman pituus | AB3NLW

WESTWARD 1UKL7 Kielekepihdit 6 5/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB3NLW Malli: 1UKL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKieli- ja urapihdit
SäätötyyppiUranivel
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus5 / 16 "
LeukatyyppiSuoraan
MateriaaliTaottu seosteräs
Maks. Leuan avaaminen15 / 16 "
Kokonaispituus6.625 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203204000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLeuan pituusMateriaaliMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusSidonta pystyyHinta
WESTWARD 1UKH8 - kielen ja uran pihdit 10 1/4 tuumaa | AB3NLA 1UKH8Nikkelipinnoitettu3 / 8 "Taottu seosteräs1.25 "10.25 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€59.29
WESTWARD 53JX07 Kaarevat leukauranivelet, Pihdit, upotettu kahva | CD2LTY 53JX07Kiiltävä1"Teräs1.875 "7"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€20.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKL7 Kielekepihdit 6 5/8 tuuman pituus
€18.57 / yksikkö