Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKH8 - kielen ja uran pihdit 10 1/4 tuumaa | AB3NLA

WESTWARD 1UKH8 kielekepihdit 10 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3NLA Malli: 1UKH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKieli- ja urapihdit
SäätötyyppiUranivel
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus3 / 8 "
LeukatyyppiSuoraan
MateriaaliTaottu seosteräs
Maks. Leuan avaaminen1.25 "
Kokonaispituus10.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203204000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLeuan pituusMateriaaliMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusSidonta pystyyHinta
WESTWARD 1UKL7 - kielen ja uran pihdit 6 5/8 tuuman pituus | AB3NLW 1UKL7Nikkelipinnoitettu5 / 16 "Taottu seosteräs15 / 16 "6.625 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€18.57
WESTWARD 53JX07 Kaarevat leukauranivelet, Pihdit, upotettu kahva | CD2LTY 53JX07Kiiltävä1"Teräs1.875 "7"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€20.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKH8 kielekepihdit 10 1/4 tuumaa
€59.29 / yksikkö