Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UBE8 Tool Serpentine Bel | AB3MBJ

WESTWARD 1UBE8 Tool Serpentine Bel

Varastossa
Tuote: AB3MBJ Malli: 1UBE8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä8
TyyppiKäärmevyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.107
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)70.61
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UBE8 Tool Serpentine Bel
€41.37 / yksikkö