WESTWARD 1UBE4 -puhelinkytkin | AB3MBE

WESTWARD 1UBE4 Master Set -tuulettimen kytkin

Varastossa
Tuote: AB3MBE Malli: 1UBE4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€192.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaster-sarja
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä10
TyyppiPuhallinkytkimen avain ja kiinnitystyökalut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.975
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UBE4 Master Set -tuulettimen kytkin
€192.60 / yksikkö