Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1NYB3 säädettävä jakoavain 10 tuuman musta tavallinen | AB2UYV

WESTWARD 1NYB3 säädettävä jakoavain 10 tuuman musta tavallinen

Varastossa
Tuote: AB2UYV Malli: 1NYB3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Suorittaa loppuunMusta
KahvaTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti1.125 "
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvaLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
WESTWARD 1NYA1 säädettävä jakoavain 4 tuuman kromattu | AB2UYH 1NYA1kromiTavallinen kahva1 / 2 "4"€17.48
WESTWARD 1NYA2 säädettävä jakoavain 6 tuuman kromattu | AB2UYJ 1NYA2kromiTavallinen kahva15 / 16 "6"€22.48
WESTWARD 1NYA3 säädettävä jakoavain 8 tuuman kromattu | AB2UYK 1NYA3kromiTavallinen kahva1.125 "8"€22.01
WESTWARD 1NYA4 Säädettävä jakoavain 10 tuuman kromi tavallinen | AB2UYL 1NYA4kromiTavallinen kahva1-5 / 16 "10 "€33.98
WESTWARD 1NYA5 säädettävä jakoavain 12 tuuman kromattu | AB2UYM 1NYA5kromiTavallinen kahva1.5 "12 "€46.20
WESTWARD 1NYA6 säädettävä jakoavain 15 tuuman kromattu | AB2UYN 1NYA6kromiTavallinen kahva1-11 / 16 "15 "€85.47
WESTWARD 1NYA7 Säädettävä jakoavain 18 tuuman kromi tavallinen | AB2UYP 1NYA7kromiTavallinen kahva2-1 / 16 "18 "€168.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1NYB3 säädettävä jakoavain 10 tuuman musta tavallinen
€33.23 / yksikkö