Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1MZR1 Ohjauspyörän vedin | AB2NUA

WESTWARD 1MZR1 ohjauspyörän vedin

Varastossa
Tuote: AB2NUA Malli: 1MZR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspyörän vedin
Ruuvin koko3 / 8-16 x 3 1/2 ", 5 / 16-16 x 3 1/2", 5 / 16-24 x 3 1/2 ", 5/16 x 18 x 4", M8-1.25 x 90 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0935
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1MZR1 ohjauspyörän vedin
€29.58 / yksikkö