Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1MZP2 vaihdettava vetotapa 2/3 leuka 5 tonnia | AB2NTT

WESTWARD 1MZP2 Käännettävä vetolaite 2/3 Leua 5 Ton

Varastossa
Tuote: AB2NTT Malli: 1MZP2Ristiviite: 23MD22

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuanvetäjä
Koko5 ton
Leuka tavoittaa3-1 / 4 "
Leuan levitys7"
Leuan tyyliSisäinen ulkoinen
LukitusEi
MateriaaliTeräs
Leukojen määrä2 tai 3
Vedin pituus4-3 / 4 '
Ruuvin pituus6 15 / 16 "
Ruuvin koko9/16-20 x 6-15/16
Tyyppi2/3 Leuka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4602
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeuan levitysRuuvin pituusRuuvin kokoHinta
WESTWARD 1MZP3 Käännettävä vetolaite 2/3 Leuka 7 Ton | AB2NTU 1 MZP37 ton10.5 "9"11 / 16-18 x 9€219.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1MZP2 Käännettävä vetolaite 2/3 Leua 5 Ton
€72.27 / yksikkö