Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3DXZ7 Vyöpidike Magneetti 20 Lb 2 tuuman halkaisija | AC8UVK

APPROVED VENDOR 3DXZ7 vyöklipsin magneetti, halkaisija 20 Lb 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UVK Malli: 3DXZ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyöpidike magneetti
Halkaisija2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 7221 Vyöpidike Magneettiteräs 3/8 H x 1-1 / 4 Halkaisija | AF3QBP 8AT90 7221€12.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXZ7 vyöklipsin magneetti, halkaisija 20 Lb 2 tuumaa
€19.40 / yksikkö