Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1MZN5 Boot Clamp Plier Cv Nivel pituus 12 tuumaa | AB2NTN

WESTWARD 1MZN5 Boot Clamp Plier Cv-nivelen pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2NTN Malli: 1MZN5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaapaskiinnitinpihdit
Pituus12 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
TyyppiCV-nivel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1MZN5 Boot Clamp Plier Cv-nivelen pituus 12 tuumaa
€26.38 / yksikkö