WESTWARD 1MZJ5 Hydraulinen säästökauppa 12 tonnin | AF6PVX

WESTWARD 1MZJ5 Hydraulic Economy Shop Press 12 Ton

Varastossa
Tuote: AF6PVX Malli: 1MZJ5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€778.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus22.75 "
Pohjan leveys18.5 "
Kehyksen kapasiteetti12 t
Kokonaiskorkeus59 "
Pumpun tyyppiPullon Jack
Ram-matka6"
Työleveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.4
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8462918090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1MZJ5 Hydraulic Economy Shop Press 12 Ton
€778.82 / yksikkö