EATON CHB125GF Molded Case Circuit Breaker, 120 VAC, 20 A, Single Phase | CE6GJU

EATON CHB125GF Molded Case -virtakatkaisija, 120 VAC, 20 A, yksivaiheinen

Tuote: CE6GJU Malli: CHB125GF
€551.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria20
KehystyyppiCHB
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton CHB125GF Cutler Hammer -katkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan ylivirtakuormituksilta tai oikosuluilta
    • Lämpömagneettinen laukaisulaite tarjoaa pitkäaikaisen ja hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Maasulkutoiminto varmistaa suojan tahattomilta iskuilta
    • Pulttikiinnitys mahdollistaa helpon asennuksen paneeleihin tai keskuksiin sekä vaaka- että pystysuunnassa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CHB235 pultti katkaisijassa Chb 35 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLC CHB23535A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON CHB240GF Pulttikytkin Chb 40 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MLE CHB240GF40A2240V€574.76
EATON CHB245 Pultti katkaisijassa Chb 45 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLF CHB24545A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON CHB250EPD Katkaisijan pultti Chb 50 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLH CHB250EPD50A2240V€574.76
Tarjouspyyntö
EATON CHB250GF Pultti katkaisijassa Chb 50 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLJ CHB250GF50A2240V€574.76
Tarjouspyyntö
EATON CHB260GF Pultti katkaisijassa Chb 60 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLL CHB260GF60A2240V€574.76
Tarjouspyyntö
EATON CHB120EPD Molded Case Katkaisija, Yksivaiheinen, 20 A, Maasulku | CE6GJP CHB120EPD201120V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHB125GF Molded Case -virtakatkaisija, 120 VAC, 20 A, yksivaiheinen
€551.52 / yksikkö