Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1MUE7 Pipe And Tubing Cutter | AB2MDX

WESTWARD 1MUE7 putki- ja letkuleikkuri

Varastossa
Tuote: AB2MDX Malli: 1MUE7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoputki ja letkuleikkuri
Dia. Alue (tuumaa)3/4 - 3
Pituus8.25 "
TyyppiUuvuttaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1MUE7 putki- ja letkuleikkuri
€23.39 / yksikkö