Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1MKT8 pitkä mittanauha 3/8 tuuman x 100 jalkaa terästä AB2KLC

WESTWARD 1MKT8 pitkä mittanauha, 3/8 tuumaa x 100 jalkaa terästä

Varastossa
Tuote: AB2KLC Malli: 1MKT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInsinöörien pitkä mittanauha
Vyön solkiEi
Terän pinnoitusNylon
Terän väriKeltainen mustilla / punaisilla merkinnöillä
Terän pituus100ft.
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän leveys3 / 8 "
Kotelon väriMusta / sininen
Kotelon materiaaliABS-muovia, jossa on valettu kumikahva
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppisisään / ft / insinöörit
asteikko1/8
Lukon tyyppiEi eristetty
MittaustyyppiSAE
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4572
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelaus taaksepäin (manuaalinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräValmistumisen tyyppiTerän väriTerän pituusasteikkoTerän materiaaliTerän leveysKotelon väriHinta
WESTWARD 1MKT5 pitkä mittanauha 1/2 tuuman x 200 jalan lasikuitu | AB2KLA 1MKT5Insinöörien pitkä mittanauhasisään / ft / insinööritKeltainen / valkoinen mustilla / punaisilla merkinnöillä200ft.ft. / sisään. 1/8 ja jalat 1/10, 1/100Lasikuitu1 / 2 "Keltainen€144.35
WESTWARD 1MKT7 pitkä mittanauha 3/8 tuuman x 50 jalkaa terästä AB2KLB 1MKT7Pitkä mittanauhasisään / ft.Keltainen mustilla / punaisilla merkinnöillä50ft.1/8Hiiliteräs3 / 8 "Musta / sininen€39.02
WESTWARD 1MKT9 pitkä mittanauha 3/8 tuuman x 50 jalkaa terästä | AB2KLD 1MKT9Pitkä mittanauhasisään / ft.Keltainen mustilla / punaisilla merkinnöillä50ft.1/8Hiiliteräs3 / 8 "Musta / sininen€21.68
WESTWARD 1MKU3 pitkä mittanauha 3/8 tuumaa x 200 jalkaa | AB2KLE 1 MKU3Pitkä mittanauhasisään / ft.Keltainen mustilla / punaisilla merkinnöillä200ft.Ft. Sisään. 1/8Nylon verhottu teräs3 / 8 "Keltainen€160.31
WESTWARD 4YP86 pitkä mittanauha 1/2 tuuman x 100 jalan lasikuitu | AE2NLT 4YP86Insinöörien pitkä mittanauhasisään / ft / insinööritYksi puoli keltainen / toinen puoli valkoinen100ft.1 / 10, 1 / 100Lasikuitu1 / 2 "Keltainen€34.06
WESTWARD 4YP87 pitkä mittanauha 1/2 tuuman x 300 jalan lasikuitu | AE2NLU 4YP87Insinöörien pitkä mittanauhaEngineersYksi puoli keltainen / toinen puoli valkoinen300ft.ft. / sisään. 1/8 ja jalat 1/10, 1/100Lasikuitu1 / 2 "Keltainen€69.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1MKT8 pitkä mittanauha, 3/8 tuumaa x 100 jalkaa terästä
€25.71 / yksikkö