Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1HLX1 Spike Impulse Sprinkleri 90 jalkaa halkaisijaltaan metalli | AA9XMU

WESTWARD 1HLX1 Spike Impulse Sprinkleri 90 jalkaa halkaisijaltaan metallia

Varastossa
Tuote: AA9XMU Malli: 1HLX1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpike Impulse sprinkleri
PohjamateriaaliaMetalli
PäämateriaaliMetalli
Letkun liitäntä3/4 "NH (F)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8424819090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suihkutus (halkaisija 90 jalkaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1HLX1 Spike Impulse Sprinkleri 90 jalkaa halkaisijaltaan metallia
€36.92 / yksikkö