Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1HLV6 vesisuuttimen kierre messinki 3-5 / 8 tuuman pituus | AA9XMH

WESTWARD 1HLV6 vesisuutin Twist messinki, pituus 3-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9XMH Malli: 1HLV6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisuutin
VäriMessinki
YhteysGHT
rakentaminenMessinki
Mallitwist
Flow Controltwist
Virtausnopeus2.5-5.0 gpm
Pituus3.625 "
Max. Paine60 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenMalliPituusHinta
WESTWARD 1HLV2 vesisuuttimen sauva taupe / harmaa / sininen 32 tuuman pituus | AA9XMD 1HLV2Taupe / Harmaa / SininenEristetty kahvaseinä32 "€19.82
WESTWARD 1HLV5 -vesisuutin, keltainen, 5 tuuman pituus | AA9XMG 1HLV5Keltainen / MustaPainevalettu sinkki / jauhemaalattuPistoolin kahva5"€9.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1HLV6 vesisuutin Twist messinki, pituus 3-5/8 tuumaa
€16.21 / yksikkö