Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1HLV2 vesisuuttimen sauva taupe / harmaa / sininen 32 tuuman pituus | AA9XMD

WESTWARD 1HLV2 vesisuutin sauva Taupe/harmaa/sininen, pituus 32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9XMD Malli: 1HLV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisuutin
VäriTaupe / Harmaa / Sininen
YhteysGHT
rakentaminenEristetty kahva
Malliseinä
Flow ControlLaukaista
Virtausnopeus2.5-5.0 gpm
Pituus32 "
Max. Paine60 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenMalliPituusHinta
WESTWARD 1HLV5 -vesisuutin, keltainen, 5 tuuman pituus | AA9XMG 1HLV5Keltainen / MustaPainevalettu sinkki / jauhemaalattuPistoolin kahva5"€9.66
WESTWARD 1HLV6 vesisuuttimen kierre messinki 3-5 / 8 tuuman pituus | AA9XMH 1HLV6MessinkiMessinkitwist3.625 "€16.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1HLV2 vesisuutin sauva Taupe/harmaa/sininen, pituus 32 tuumaa
€19.82 / yksikkö