Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EYL5 Avattava avain 1/2 x 9/16 tuumaa 15 astetta | AA9RUW

WESTWARD 1EYL5 Kiintoavain 1/2 x 9/16 tuumaa 15 astetta

Varastossa
Tuote: AA9RUW Malli: 1EYL5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuistamaton avain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 Tutkinnot
Pään koko1 / 2 "x 9 / 16"
MateriaaliChrome Vanadium
Kokonaispituus7"
SAE tai metrinenSAE
Koko1/2 x 9/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EYL5 Kiintoavain 1/2 x 9/16 tuumaa 15 astetta
€11.69 / yksikkö