Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-LOC GR-CPHK3-PU Logistic Hang Kit, murtolujuus 1467 Lbs | AF6LKM 19XZ77

SNAP-LOC GR-CPHK3-PU Logistic Hang Kit, murtolujuus 1467 Lbs

Varastossa
Tuote: AF6LKM Malli: GR-CPHK3-PURistiviite: 19XZ77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogistinen ripustussarja
Kokoonpanon vahvuus4,400 lbs.
Rungon materiaaliPolyesteri
Väripunainen
AsennustyyliKevät E-Track
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus12 "
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja1467 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302303060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC SLCHK -logistiikkasarja, murtolujuus 3000 paunaa, jauhetakki | CE8UJM SLCHK0.5 "12 "2"1467/1000 lbs.€81.12
SNAP-LOC SLCHK-C logistinen ripustussarja, murtolujuus 3000 paunaa, sinkki CE8UKW SLCHK-C3"8.25 "5"1467/1000 lbs.€32.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-CPHK3-PU Logistic Hang Kit, murtolujuus 1467 Lbs
€119.60 / yksikkö