Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EKP7 Deluxe Noid Light Set | AA9PUE

WESTWARD 1EKP7 Deluxe Noid Light Set

Varastossa
Tuote: AA9PUE Malli: 1EKP7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeluxe Noid -valosarja
Pituus47 "
Palojen lukumäärä10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: On/Off-signaalien läsnäolon tarkistamiseen elektronisissa polttoaineen ruiskutuskomponenteissa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EKP7 Deluxe Noid Light Set
€103.39 / yksikkö