Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EKN8 -piiritesteri 6/12 / 24v | AA9PUB

WESTWARD 1EKN8 piiritesteri 6/12/24v

Varastossa
Tuote: AA9PUB Malli: 1EKN8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiiristesteri
näyttöPolttimo
Käytettäväksi päälläAkku
Jännitealue6 / 12 / 24V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vastaanottimen ja lähettimen välinen etäisyys (4 jalkaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EKN8 piiritesteri 6/12/24v
€28.22 / yksikkö