Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EKN6 Monitoimiliitin 600v AC/DC | AA9PTZ

WESTWARD 1EKN6 Monitoimiliitin 600v AC/DC

Varastossa
Tuote: AA9PTZ Malli: 1EKN6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöliitin
Käytettäväksi päälläAjoneuvon diagnoosi
Suurin syvyysJopa 3 jalkaa
Jännitealue600 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EKN6 Monitoimiliitin 600v AC/DC
€318.07 / yksikkö