Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EKN5 Circuit Tracer Kit 18/24/36v | AA9PTY

WESTWARD 1EKN5 Circuit Tracer Kit 18/24/36v

Varastossa
Tuote: AA9PTY Malli: 1EKN5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirin merkintäsarja
näyttöPolttimo
Käytettäväksi päälläAkku
Jännitealue6/12/18/24/36V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vastaanottimen ja lähettimen välinen etäisyys (4 jalkaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EKN5 Circuit Tracer Kit 18/24/36v
€12.98 / yksikkö